Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gewerbekühlschrank
>
Glastürkühlschrank
>
Artikel
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, grau/enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-291-970
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
291970
EAN/GTIN:
4066681445680
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, lichtgrau/enzianblau
Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar
Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung
Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten
HPL-Abdeckplatte, 13 mm, aus Hochdruckschichtstoff
Schubladenblenden aus Stahl
Auszüge auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
Darunter 3 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
1 Schublade für Teller und Untertassen
1 Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
1 Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
Technische Daten:
Ausstattung: 3 Schubladen voll ausziehbar, 1 Schublade für Teller und Untertassen, 1 Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, 1 Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
Maße B x T x H [mm]: 500 x 600 x 1157
Werkstoff: Stahl
Korpusfarbe: lichtgrau
RAL-Code: 7035
Farbe Front: enzianblau
RAL-Code 2: 5010
Typ: Caddy
Dekor: Lichtgrau
Aufstellort: Innen
Griff: Griffleiste integriert
Anzahl Schubladen: 3
End-Selbsteinzug: ja
Abfallsammler: nein
Gewicht [kg]: 100,36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1157 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
100,36 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Büroausstattung
>
Büromöbel
Weitere Suchbegriffe:
glastür kühlschrank
,
Büromöbel
,
Caddy
,
Rollcontainer
,
Rollcontainer mit Kühlschrank
,
Asisto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.943,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.203,08*
€ 2.621,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.179,53*
€ 2.593,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.069,52*
€ 2.462,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,19*
€ 2.389,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.943,10*
€ 2.312,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10031
ab € 1.561,84*
Ähnlich
C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Möbelsysteme
54780-010|S10019
ab € 1.567,32*
Ähnlich
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, grau
k.A.
291971
ab € 1.944,95*
Ähnlich
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, grau, Abfallsammler
k.A.
291973
ab € 1.954,48*
Ähnlich
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, grau/enzianblau, Abfallsammler
k.A.
291972
ab € 1.956,04*
Ähnlich
Kühlschrank-Caddy ASISTO, auf Rollen, RAL 9016 verkehrsweiß.
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10077
ab € 1.728,66*
Ähnlich
Kühlschrank-Caddy, BxTxH 500x600x1157 mm, Kühlschrank, Abfallsammler (1x18 l, 2x
C+P Möbelsysteme
54780-010S10013
ab € 1.751,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen