Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, grau, Abfallsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291973
EAN/GTIN:
     4063332009024
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, lichtgrau, mit Abfallsammler
  • Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar
  • Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung
  • Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten
  • HPL-Abdeckplatte, 13 mm, aus Hochdruckschichtstoff
  • Schubladenblenden aus Stahl
  • Auszüge auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
Technische Daten:
  • Ausstattung: Abfallsammler voll ausziehbar mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l)
  • Maße B x T x H [mm]: 500 x 600 x 1157
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Front: lichtgrau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Typ: Caddy
  • Dekor: Lichtgrau
  • Aufstellort: Innen
  • Griff: Griffleiste integriert
  • Anzahl Schubladen: 1
  • End-Selbsteinzug: ja
  • Abfallsammler: ja
  • Gewicht [kg]: 76,33
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1157 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
76,33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.954,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.186,53*
€ 2.601,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,34*
€ 2.575,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,76*
€ 2.452,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,02*
€ 2.383,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,48*
€ 2.325,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10031
ab € 1.561,84*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010|S10019
ab € 1.567,32*
Ähnlich
k.A.
291971
ab € 1.944,95*
Ähnlich
k.A.
291970
ab € 1.943,10*
Ähnlich
k.A.
291972
ab € 1.956,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10077
ab € 1.728,66*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010S10013
ab € 1.751,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.