Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291971
EAN/GTIN:
     4053597559532
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, lichtgrau
  • Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar
  • Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung
  • Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten
  • HPL-Abdeckplatte, 13 mm, aus Hochdruckschichtstoff
  • Schubladenblenden aus Stahl
  • Auszüge auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
  • Abfallsammler voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l)
  • 1 Schublade für Teller und Untertassen
  • 1 Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
  • 1 Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Ausstattung: 3 Schubladen voll ausziehbar, 1 Schublade für Teller und Untertassen, 1 Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, 1 Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
  • Maße B x T x H [mm]: 500 x 600 x 1157
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe Front: lichtgrau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Typ: Caddy
  • Dekor: Lichtgrau
  • Aufstellort: Innen
  • Griff: Griffleiste integriert
  • Anzahl Schubladen: 3
  • End-Selbsteinzug: ja
  • Abfallsammler: nein
  • Gewicht [kg]: 100,36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1157 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
100,36 kg
Weitere Suchbegriffe: glastür kühlschrank, Büromöbel, Caddy, Rollcontainer, Rollcontainer mit Kühlschrank, Asisto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.205,49*
€ 2.624,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,33*
€ 2.583,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,50*
€ 2.454,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,29*
€ 2.383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,65*
€ 2.315,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10031
ab € 1.559,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010|S10019
ab € 1.566,78*
Ähnlich
k.A.
291973
ab € 1.941,00*
Ähnlich
k.A.
291970
ab € 1.953,49*
Ähnlich
k.A.
291972
ab € 1.956,99*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10077
ab € 1.729,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010S10013
ab € 1.758,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.