Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Seile, Spulen à 100 m, Rundgeflecht, 3,0 mm / 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM61010030
Bild zu Artikel DM61010030
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM61010030
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     61010030
EAN/GTIN:
     4063963080201
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Nylon-Seile, Spulen à 100 m, Rundgeflecht, 3,0 mm / 100 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,0 mm / 100 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: polyamid-seil 10mmx100m, polyamid seil, kunststoffseil 3mm, Seil, Rundlitzenseil, Stahlseil, Hanfseil, Schnur, Drahtseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 39,96*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 50,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
1 Stück enthält 0,75 Kilogramm (ab € 14,98667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.