Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Thermoelement-Kalibrator, FLUKE 724, 5131125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Thermoelement-Kalibrator, FLUKE 724, 5131125
Fluke Thermoelement-Kalibrator, FLUKE 724, 5131125
Artikel-Nr.:
     4502-27K0115
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 724
EAN/GTIN:
     0095969083355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperatukalibrator, 5131125, Fluke Der Temperaturkalibrator Fluke 724 ist ein besonders leistungsstarkes und dennoch bedienungsfreundliches Gerät. Mit seinen Mess- und Geberfunktionen kann er nahezu jedes Temperaturinstrument testen und kalibrieren. Features * Gleichzeitige Anzeige von Eingangs- und Ausgangswerten auf einem ablesefreundlichen Doppeldisplay * Messen von RTDs (Widerstandsthermometern), Thermoelementen, Widerstand und Spannung, um Sensoren und Transmitter zu prüfen. * Geben/Simulieren von Thermoelementen, RTDs (Widerstandsthermometern), Spannung und Widerstand, um Transmitter zu kalibrieren. * Durchführen von schnellen Linearitätsprüfungen mit der 25-%-Schritt- oder 100-%-Schritt-Funktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermoelement-Kalibrator
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Kalibrator, Temperaturkalibrator, Thermo-Kalibrator, fluke temperaturfühler, temperaturfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Thermokalibrator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.035,34*
€ 3.182,48*
€ 5,90*
ab € 3.114,19*
€ 3.276,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.426,97*
€ 3.584,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.584,13*
€ 4.265,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.553,40*
€ 4.228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,11*
€ 4.125,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.426,97*
€ 4.078,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,90*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.