Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | Geflochten | Ø 3 mm | 300 Meter | Weiß | Thermofixiert | Polyamid | DIN 83307 | UV-beständig | Belastungsgrenze: 19 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 3mmx300M 19kg w
Polyamidseil 3mmx300M 19kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701062
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701062
EAN/GTIN:
     4035300157280
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Geflochten
• Ø 3 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid
• Farbe: weiß
• Verpackungsinhalt: 300 Meter
• Gefertigt nach DIN 83307
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 19 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, polyamid seil, Seil, Schnur, Polyamidseil, Geflochten, DIN, 83307, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,541*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,08847* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,952*
€ 42,78288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,541*
€ 31,58379
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701072
ab € 23,65*
Ähnlich
Connex
DY2701082
ab € 18,4998*
Ähnlich
Connex
DY2701092
ab € 24,0516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.