Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil | Gedreht | Ø 8 mm | 100 Meter | Weiß | Thermofixiert | UV-beständig | Belastungsgrenze: 160 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamidseil 8mmx100M 160kg w
Polyamidseil 8mmx100M 160kg w
Artikel-Nr.:
     4588-DY2701122
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2701122
EAN/GTIN:
     4035300157334
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
• Gedreht
• Ø 8 mm
• Thermofixiert
• Material: Polyamid
• Verpackungsinhalt: 100 Meter
• Farbe: weiß
• UV-beständig
• Belastungsgrenze: 160 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 8mm 100m, polyamid seil, polyamid-seil 10mmx100m, Seil, Schnur, Polyamidseil, Gedreht, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5557* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,97*
€ 85,6443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,21*
€ 81,1699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2701132
ab € 56,9583*
Ähnlich
Connex
DY2701112
ab € 59,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.