Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Briefumschläge DIN C6, weiß-transparent, 500 Stück, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentumschläge DIN C6 HK
Transparentumschläge DIN C6 HK
Artikel-Nr.:
     518-429-10120
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-10120
EAN/GTIN:
     4011810429017
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Weiß-transparente Briefumschläge DIN C6, haftklebend

  • Format: DIN C6 -114 x 162 mm
  • Fenster: ohne
  • Papierfarbe: weiß-transparent
  • Papiergewicht: 92 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 4,1 g
  • Innendruck: kein Innendruck (durchsichtiges Papier)
  • Verschlussklappe: gerade
  • Klebung: Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefhülle c6 hk weiss, briefumschlag c6, briefumschlag c6 weiß, Briefkuverts, Transparent-Umschläge, Transparentumschläge, DIN C6, C6-Umschläge, Transparentpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,13666* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,93*
€ 118,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,77*
€ 116,35
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 91,77*
€ 109,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,17*
€ 104,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,79*
€ 93,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,33*
€ 81,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-20950
ab € 105,66*
Ähnlich
CreativPapier
429-10220
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.