Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Briefumschläge DIN lang, weiß-transparent, 500 Stück, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentumschläge DIN lang HK
Transparentumschläge DIN lang HK
Artikel-Nr.:
     518-429-10220
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-10220
EAN/GTIN:
     4011810429000
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Weiß-transparente Briefumschläge DIN lang, haftklebend

  • Format: DIN lang - 110 x 220 mm
  • Fenster: ohne
  • Papierfarbe: weiß-transparent
  • Papiergewicht: 100 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 6,0 g
  • Innendruck: kein Innendruck (durchsichtiges Papier)
  • Verschlussklappe: gerade
  • Klebung: Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,12144* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,63*
€ 106,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,75*
€ 104,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 82,78*
€ 98,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,49*
€ 94,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,72*
€ 72,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-20950
ab € 104,99*
Ähnlich
CreativPapier
429-10120
ab € 68,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.