Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Briefumschläge DIN C5, weiß-transparent, 500 Stück, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentumschläge DIN C5 HK
Transparentumschläge DIN C5 HK
Artikel-Nr.:
     518-429-20950
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-20950
EAN/GTIN:
     4011810429024
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Weiß-transparente Briefumschläge DIN C5

  • Format: DIN C5 -162 x 229 mm
  • Fenster: ohne
  • Papierfarbe: weiß-transparent
  • Papiergewicht: 100 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 8,5 g
  • Innendruck: kein Innendruck (durchsichtiges Papier)
  • Verschlussklappe: gerade an der langen Seite, haftklebend mit Abdeckstreifen
  • Verpackungseinheit: 500 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, Transparente Umschläge, Transparentumschläge, Versandtaschen, DIN C5, C5-Umschläge, Gutscheine, Einladungen, Grußkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,20998* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,99*
€ 179,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,34*
€ 177,71
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 140,25*
€ 166,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,67*
€ 156,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,15*
€ 135,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,99*
€ 124,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-27038
ab € 54,46*
Ähnlich
CreativPapier
429-10120
ab € 68,68*
Ähnlich
CreativPapier
429-10220
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.