Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso clinicus I Manometer allein mit Druckball Ø 48 mm Blutdruckmessgerät ohne Manschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036136
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     054-1-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

boso clinicus I Manometer für Blutdruckmessgerät

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Manschette, 48 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Manometer Blutdruckmessgerät, aneroid blutdruckmessgerät boso, manometer blutdruckmessgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Diagnostikgerät, Oberarmmessung, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Hausbesuchskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1633
ab € 31,40*
Sonstiges
3M
5831
ab € 95,27*
Sonstiges
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 102,40*
Sonstiges
BSN medical Essity
0212100
ab € 3,98*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,81*
Sonstiges
Dürasol
9131
ab € 402,22*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,39*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 29,45*
Sonstiges
Luxamed
A1.616.314
ab € 82,83*
Sonstiges
B. Braun
19763
ab € 3,68*
Sonstiges
Servoprax
G5 0085
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.