| |
|
| Artikel-Nr.: 537-508007 Herst.-Nr.: 3100609 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deutsch-Neumann Silikonschlauch
Transparenter Schlauch aus Silikonkautschuk VMQ, Länge 25m - Pharmacopoeia DAB
- Biokompatibilität Cytotoxizität (USP-Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritationen, Implantationen (90 Tage) nach ISO 10993-1 (Biologische Beurteilung von Medizinprodukten)
- lebensmittelechter, transparenter Silikonschlauch mit Härte 55 Shore A
- Laborschlauch mit Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 200°C, kurzzeitig bis 260°C
- schlauchpumpengeeignet, BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600 EP-Europ.
- Spezifikationen: Innen-Ø 6mm, Außen-Ø 9mm, Wandung 1,5mm, Rollenlänge 25m
Weitere Informationen: | | Größe: | 25 m | Maße: | ID 6 mm,AD 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 25 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 2,258* | € 2,9028* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 9,90* | ab € 3,43* | € 6,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 33,29* | € 43,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,96* | € 82,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 72,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|