Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil Nylon 1,3 mm a 40 m farbig sort.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil Nylon 1,3 mm a 40 m farbig sort.
PÖSAMO Seil Nylon 1,3 mm a 40 m farbig sort.
PÖSAMO Seil Nylon 1,3 mm a 40 m farbig sort.
Artikel-Nr.:
     5417B-161368
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645022414
EAN/GTIN:
     4011645022414
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil geflochten DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
4
Hersteller:
Vormann
Länge:
40
Grundpreis:
Ja
Farbe:
natur
Durchmesser:
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamid seil, Seil Nylon 1,3mm a 40m farbig sort.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,044* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.