Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Kühlschrank DMK 40 / A++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Artikel-Nr.:
     554-80017160
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     17160
EAN/GTIN:
     4031765171601
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Mini-Kühlschrank
Minikühlschrank

Produktinformationen "Mini Camping Kühlschrank Minibar 40 Liter L 230 V mit Eisfach 4 L weiß"
Original DEMA Mini Kühlschrank DMK 40.
Wie hält man Lebensmittel möglichst lange frisch und spart dazu noch Energie? Natürlich mit dem DEMA Mini Kühlschrank DMK 40.
Ein klasse Kühlschrank mit kleinen Maßen und hoher Flexibilität. Egal ob im Büro, Singlehaushalt, beim Campen, in der firmeninternen oder der eigenen Küche - dieser Kühlschrank erfüllt immer treu seinen Dienst. Durch die herausnehmbare Türdichtung ist selbst eine gründliche Reinigung ein Klacks und mit seinem geringen Stromverbrauch sparen Sie zudem eine Menge Geld.
Weniger Energieverbrauch bei voller Leistung - dank dem DEMA Mini Kühlschrank DMK 40.

Technische Informationen "Mini Camping Kühlschrank Minibar 40 Liter L 230 V mit Eisfach 4 L weiß"
Sparsam
Kompakte Maße
Effektive Kühlkompressor-Technik wie bei den "Großen" (kein stromfressendes Peltier-System)
Herausnehmbarer Zwischenrost
Fasst bis zu 6! 1,5 Liter-Flaschen
Kühlraum mit integriertem Eisfach
Regulierbarer Thermostat an der Rückseite
Herausnehmbare Türdichtung für bessere und hygienischere Reinigung
Türanschlag wechselbar links/rechts
Verstellbare Füße für sicheren Stand
Auch als Unterbaukühlschrank / Einbaukühlschrank verwendbar - Aufstellhinweise sind zu beachten
Nutzinhalt gesamt: 41 Liter
Eisfach: Ca. 4 Liter
Energieeffizienzklasse: E
Leistungsaufnahme: 55 W
Nennstrom: 0,40 A
Repräsentativer Jahresverbrauch: 79 KWh
Klimaklasse: N/ST
Kühlmittel: R600a (12,5g)
Gefrierleistung: -3°C
Luftschallemission: 39 dB(A)
Betrieb an 230 Volt / 50 Hz
Zuleitung: 155 cm
Außenabmessungen BxTxH: 44x47,5x50,5 cm
Innenabmessungen oberes Fach BxT: 36x36 cm
Innenabmessungen unteres Fach BxT:36x20 cm
Gewicht: 13,62 kg

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
79 kWh
Weitere Suchbegriffe: mini-kühlschrank, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühlschrank, Kühltruhe, Gefriertruhe, Gefrierschrank, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, side-by-side-kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17282
ab € 362,52*
Ähnlich
Dema
17283
ab € 553,99*
Ähnlich
Dema
17161
ab € 670,33*
Ähnlich
Dema
17291
ab € 175,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.