Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEMA KG 217L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6387662
Hersteller:
     DEMA Vertriebs
Herst.-Nr.:
     17282
EAN/GTIN:
     4031765172820
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
DEMA KG 217L - Denner Edition - Kühl-/Gefrierschrank - Top-Freezer - Breite: 55 cm - Tiefe: 58 cm - Höhe: 142 cm - 212 Liter - Klasse A+
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kühl-/Gefrierschrank - Top-Freezer
Zusatzfunktionen
Herausnehmbare Türdichtungen
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
41 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
226 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
14 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
212 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
171 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Anz. Türen
2
Kühlschrankkategorie
Kühl-/Gefrierschrank
Sound Pressure Level (SPL)
42 dB
Verschiedenes
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
142 cm
Gewicht
42.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.62 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
46 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
4
Kühlschrankschubfächer Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
4
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
3 x Regal - höhenverstellbares Glas ¦ 1 x Regal - Glas ¦ 1 x Gemüsefach - durchsichtig ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen ¦ 4 x Türfach - ausbaubar
Gefrierfunktionen
Gefrierfachböden Anz.
1
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,92*
€ 635,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,64*
€ 483,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dema
17160
ab € 141,30*
Ähnlich
Dema
17283
ab € 553,99*
Ähnlich
Dema
17161
ab € 670,33*
Ähnlich
Dema
17291
ab € 175,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.