Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Tischkühlschrank TK82GF 48cm A+
Artikel-Nr.:
     554-80017291
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     17291
EAN/GTIN:
     4031765172912
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank

Produktinformationen "Tischkühlschrank mit Gefrierfach Kühlschrank Kühlgerät Camping weiß 81 l 48cm"
Wie hält man Lebensmittel möglichst lange frisch und spart dazu noch Energie? Natürlich mit dem original DEMA Tischkühlschrank TK82GF 48cm!
Klasse Kühlschrank mit hoher Flexibilität. Trotz kleiner Maße müssen Sie nicht auf Platz verzichten. Egal ob Zuhause, Ferienhaus oder Büro - Ihr neuer Kühlschrank erfüllt immer treu seinen Dienst. Durch die herausnehmbare Türdichtung ist selbst eine gründliche Reinigung ein Klacks. Mit Energieeffizienzklasse F tun Sie sich und ihrer Umwelt einen Gefallen und sparen eine Menge Strom. Weniger Energieverbrauch bei voller Leistung - dank dem DEMA Tischkühlschrank TK82GF 48cm!

Technische Informationen "Tischkühlschrank mit Gefrierfach Kühlschrank Kühlgerät Camping weiß 81 l 48cm"
Sparsam
Modernes Design
Großer Kühlraum
Geschlossenes 3 Sterne Gefrierfach
2 Stück hygienische Glas-Ablegeflächen
Obst- und Gemüseschublade
Türfach für 2-Liter Flaschen
Herausnehmbare Türdichtung für bessere und hygienischere Reinigung
Höhenverstellbare Füße
Wand-Abstandshalter (anschraubbar)
Wechselbarer Türanschlag
Abtauautomatik
Nutzinhalt komplett: 81 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach: 11 Liter
Nutzinhalt Kühlfach: 70 Liter
Energieeffizienzklasse: F
Repräsentativer Jahresverbrauch: 169 kWh
Luftschallemission: 40 dB(A)
Klimaklasse: N
Kühlmittel: R600a
Lagerzeit bei Störung und geschlossener Türe: Ca. 10 Std
Betrieb an 230 Volt / 50 Hz
Abmessungen BxTxH: 48x50x84 cm
Gewicht: 24 kg

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
169 kWh
Weitere Suchbegriffe: tisch kühlschrank, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühlschrank, Kühltruhe, Gefriertruhe, Gefrierschrank, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, side-by-side-kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17282
ab € 362,39*
Ähnlich
Dema
17280
ab € 375,17*
Ähnlich
Dema
17162
ab € 498,95*
Ähnlich
Dema
17160
ab € 142,19*
Ähnlich
Dema
17283
ab € 554,19*
Ähnlich
Dema
17161
ab € 667,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.