Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Winkelbieger - WB 70 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Winkelbieger - WB 70 S
Bernardo Winkelbieger - WB 70 S
Bernardo Winkelbieger - WB 70 S
Bernardo Winkelbieger - WB 70 S
Bernardo Winkelbieger - WB 70 S
Artikel-Nr.:
     554-80706-1059B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1059B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelbieger
winkelbieger bernardo
winkelbieger
  • Zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen
  • Stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank
  • Stufenlos einstellbarer Biegeanschlag mit Absteckbolzen
  • Mit Exzenter-Schnellspannung zum rationellen Arbeiten
  • Ablesbarer Biegewinkel bis 120°
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch Biegewinkelanschlag
  • Ideal für Reparaturwerkstätten und Schlossereien
  • Biegeplatte scharf / rund 
  • Radiusbiegeplatte R 20 / R 25 
  • Kröpfungsblock 
  • Biegeplatte für Rundstab 
  • Kröpfungsplatte 
  • Radiusbiegeplatte R 10 / R 15 
  • Winkelanschlag
  • Klemmblock mit Exzenterspanner
  • Materialanschlag
Weitere Informationen:
Biegeleistung*:
kalt
warm:
Flachstahl
70 x 5 mm:
70 x 15 mm
40 x 10 mm:
50 x 20 mm
Rundstahl:
18 mm
25 mm:
Vierkantstahl
16 x 16 mm:
20 x 20 mm
Winkelstahl:
60 x 8 mm
70 x 15 mm:
Kupfer
70 x 10 mm:
Aluminium
70 x 15:
Maschinenabmessung (B x T x H)
760 x 280 x 220 mm:
Gewicht ca.
20,5 kg:
* Materialfestigkeit 400 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Winkelbiegegerät, Biegegerät, Biegemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1065B
ab € 274,95*
Ähnlich
Bernardo
06-1060
ab € 348,44*
Ähnlich
Bernardo
06-1061
ab € 427,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.