Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Winkelbieger - WB 100 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Winkelbieger - WB 100 S
Bernardo Winkelbieger - WB 100 S
Bernardo Winkelbieger - WB 100 S
Bernardo Winkelbieger - WB 100 S
Bernardo Winkelbieger - WB 100 S
Bernardo Winkelbieger - WB 100 S
Artikel-Nr.:
     554-80706-1060
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelbieger
winkelbieger bernardo
winkelbieger
  • Zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen
  • Stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank
  • Stufenlos einstellbarer Biegeanschlag mit Absteckbolzen
  • Mit Exzenter-Schnellspannung zum rationellen Arbeiten
  • Ablesbarer Biegewinkel bis 120°
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch Biegewinkelanschlag
  • Ideal für Reparaturwerkstätten und Schlossereien
  • Biegeplatte scharf / rund 
  • Radiusbiegeplatte R 20 / R 25 
  • Kröpfungsblock 
  • Biegeplatte für Rundstab 
  • Kröpfungsplatte 
  • Radiusbiegeplatte R 10 / R 15 
  • Winkelanschlag
  • Klemmblock mit Exzenterspanner
  • Materialanschlag
Weitere Informationen:
Biegeleistung*:
kalt
warm:
Flachstahl
100 x 5 mm:
100 x 15 mm
65 x 10 mm:
75 x 20 mm
Rundstahl:
18 mm
27 mm:
Vierkantstahl
16 x 16 mm:
25 x 25 mm
Winkelstahl:
60 x 8 mm
100 x 12 mm:
Kupfer
100 x 10 mm:
Aluminium
100 x 15 mm:
Maschinenabmessung (B x T x H)
800 x 250 x 230 mm:
Gewicht ca.
23 kg:
* Materialfestigkeit 400 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Winkelbiegegerät, Biegegerät, Biegemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,04*
€ 493,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,84*
€ 449,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1061
ab € 427,92*
Ähnlich
Bernardo
06-1059B
ab € 207,08*
Ähnlich
Bernardo
31-1044
ab € 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.