Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Winkelbieger - WB 200 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Winkelbieger - WB 200 S
Bernardo Winkelbieger - WB 200 S
Bernardo Winkelbieger - WB 200 S
Bernardo Winkelbieger - WB 200 S
Bernardo Winkelbieger - WB 200 S
Artikel-Nr.:
     554-80706-1061
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelbieger
winkelbieger bernardo
winkelbieger
  • Zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen
  • Stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank
  • Stufenlos einstellbarer Biegeanschlag
  • Mit Exzenter-Schnellspannung zum rationellen Arbeiten
  • Ablesbarer Biegewinkel bis 120°
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch Biegewinkelanschlag
  • Ideal für Reparaturwerkstätten und Schlossereien
  • Biegeplatte
  • Winkelanschlag stufenlos
  • Klemmblock mit Exzenterspanner
  • Materialanschlag
Weitere Informationen:
Biegeleistung*:
kalt
warm:
Flachstahl
100 x 7 mm:
100 x 15 mm
65 x 12 mm:
75 x 20 mm
Rundstahl:
22 mm
27 mm:
Vierkantstahl
20 x 20 mm:
25 x 25 mm
Winkelstahl:
100 x 10 mm
100 x 15 mm:
Kupfer | Maschinenabmessung (B x T x H)
100 x 12 mm:
Aluminium
900 x 430 x 310 mm:
Gewicht ca.
33 kg:
* Materialfestigkeit 400 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Winkelbiegegerät, Biegegerät, Biegemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,35*
€ 600,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,22*
€ 544,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1060
ab € 350,51*
Ähnlich
Bernardo
06-1059B
ab € 208,76*
Ähnlich
Bernardo
31-1044
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.