Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicart Einkaufswagen | grau ähnl. RAL 7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexicart Einkaufswagen | grau ähnl. RAL 7024
Flexicart Einkaufswagen | grau ähnl. RAL 7024
Artikel-Nr.:
     6676-68.0053.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432247044
EAN/GTIN:
     4011432247044
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Einkaufswagen
Material: Kunststoff; Länge: 480 mm; Breite: 455 mm; Höhe: 860 mm; Fassungsvermögen: 64 l; Farbe: grau ähnl. RAL 7024. Der Einkaufswagen mit einem Volumen von 64 Litern überzeugt durch sein modernes Design. Durch seine Leichtigkeit (2,1 kg), dem ergonomisch geformten Griff und die 3 integrierten Rollen lässt sich der Einkaufswagen kinderleicht schieben oder ziehen. Erhältlich in den Farben: rot, grün, blau, schwarz, orange, gelb, pink, violett, olivgrün, hellgrau und hellblau.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
480 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
860 mm
Fassungsvermögen:
64 l
Farbe:
grau ähnl. RAL 7024
Weitere Suchbegriffe: vkf renzel einkaufskorb, einkaufswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063798
ab € 28,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031285
ab € 27,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063781
ab € 27,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063774
ab € 28,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031308
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.