Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicart Einkaufswagen | grün ähnl. RAL 6017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexicart Einkaufswagen | grün ähnl. RAL 6017
Flexicart Einkaufswagen | grün ähnl. RAL 6017
Artikel-Nr.:
     6676-68.0053.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432031285
EAN/GTIN:
     4011432031285
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Einkaufswagen
Material: Kunststoff; Länge: 480 mm; Breite: 455 mm; Höhe: 860 mm; Fassungsvermögen: 64 l; Farbe: grün ähnl. RAL 6017. Der Einkaufswagen mit einem Volumen von 64 Litern überzeugt durch sein modernes Design. Durch seine Leichtigkeit (2,1 kg), dem ergonomisch geformten Griff und die 3 integrierten Rollen lässt sich der Einkaufswagen kinderleicht schieben oder ziehen. Erhältlich in den Farben: rot, grün, blau, schwarz, orange, gelb, pink, violett, olivgrün, hellgrau und hellblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün ähnl. RAL 6017
Breite:
455 mm
Länge:
480 mm
Höhe:
860 mm
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
64 l
Weitere Suchbegriffe: vkf renzel einkaufskorb, einkaufswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063798
ab € 28,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432247044
ab € 28,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063781
ab € 28,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063774
ab € 27,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031308
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.