Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicart Einkaufswagen | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexicart Einkaufswagen | schwarz
Flexicart Einkaufswagen | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-68.0053.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432031308
EAN/GTIN:
     4011432031308
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Einkaufswagen
Material: Kunststoff; Länge: 480 mm; Breite: 455 mm; Höhe: 860 mm; Fassungsvermögen: 64 l; Farbe: schwarz. Der Einkaufswagen mit einem Volumen von 64 Litern überzeugt durch sein modernes Design. Durch seine Leichtigkeit (2,1 kg), dem ergonomisch geformten Griff und die 3 integrierten Rollen lässt sich der Einkaufswagen kinderleicht schieben oder ziehen. Erhältlich in den Farben: rot, grün, blau, schwarz, orange, gelb, pink, violett, olivgrün, hellgrau und hellblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
455 mm
Länge:
480 mm
Höhe:
860 mm
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
64 l
Weitere Suchbegriffe: vkf renzel einkaufskorb, einkaufswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063798
ab € 28,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432247044
ab € 27,88*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031285
ab € 28,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063781
ab € 27,82*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063774
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.