Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Greifboy 50 Kunststoffgriff, 90 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727775
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     4007105330519
EAN/GTIN:
     4007105330519
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 50

• Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich
• Greifer rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
• Eloxiertes Alu-Rohr mit innenliegender Mechanik
• Kunststoffgriff, kunststoffumspritzte Greifer
• Länge 90 cm
• Greiferöffnung 10,5 cm
• Profiqualität, Made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
0,305 kg
Greiferöffnung:
105 mm
Marke:
FLORA
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,13*
€ 21,18*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 21,22*
1 Tag
67
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 21,36*
1 Tag
436
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 23,51*
Lager 6C8MS
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 19,44*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 233,31*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 309,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.