Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Edelstahlwaschtisch
>
Artikel
Klapprost aus Edelstahl für Handwasch-Ausgussbecken-Kombination, für Becken 600 x 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-BO-565933
Hersteller:
B.PRO
Herst.-Nr.:
565933
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Klapprost aus Edelstahl für Handwasch-Ausgussbecken-Kombination Blanco
für Becken 600 x 600 mm
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Blanco Catering Transportgeräte
>
Gewerbespülen aus Edelstahl
>
Klapp- und Einlegeroste, Konsolen, Anschraubzarge, Wandanschlussprofil
Weitere Suchbegriffe:
waschbecken edelstahl breite 60 cm
,
waschbecken edelstahl
,
waschbecken breite 60 cm
,
Handwaschbecken
,
Klapprost
,
Ausgussbecken
,
Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 134,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x6 mit Serviceblende , 500 x 600 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573285
ab € 558,04*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x6/ 900 , 500 x 600 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572553
ab € 558,04*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566255
ab € 527,07*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7 mit Serviceblende , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573286
ab € 556,70*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7/ 900 , 500 x 700 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572555
ab € 555,26*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x6 , 500 x 600 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566647
ab € 1.105,91*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x6/ 900 , 500 x 600 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572554
ab € 1.137,50*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566256
ab € 1.100,21*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PS 5x7/ 900 , 500 x 700 x 900 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
572556
ab € 1.132,15*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PSW 5x6 , 500 x 600 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566648
ab € 1.105,32*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PSW 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566270
ab € 1.099,32*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x6 , 500 x 600 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566646
ab € 527,97*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x6 mit Serviceblende , 500 x 600 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573287
ab € 557,42*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x7 , 500 x 700 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
566271
ab € 524,31*
Ähnlich
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x7 mit Serviceblende , 500 x 700 x 570 mm (Arbeitshöhe)
B.PRO
573288
ab € 556,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen