Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-BR2501
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     4251138216078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
B-Safety Top Alarm manueller Alarm mit Sirene und Blitzlicht
B-SAFETY® TOP-ALARM

Lokaler, manueller Alarm mit Sirene und Blitzlicht.

  • bis 20 Einheiten können gleichgeschaltet und mit Kabel verbunden werden
  • helles rotes Blitzlicht
  • laute Sirene ca. 100 dB in 1 Meter Entfernung
  • wetterfest
  • beleuchteter Auslöseknopf

Maße (HxBxT): 26,0 x 16,0 x 7,5 cm

Stromversorgung: 9V Blockform (nicht enthalten)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
26,0
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Alarm
Produktkategorie:
Alarme
Farbe:
rot
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
9V
Lautstärke [dB]:
105
Lieferung inkl.:
Schrauben
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Kunststoff
Alarm:
akustisch und optisch
Batterieart:
Batterien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
449
€ 4,50*
ab € 44,56*
€ 57,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,36*
€ 88,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 93,35*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 83,67*
€ 104,13*
€ 4,95*
ab € 100,42*
€ 122,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.