| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-BRS-25-01 Herst.-Nr.: BRS-25-01 EAN/GTIN: 4251138216078 |
| |
|
| | |
| TOP-ALARM – manueller Alarm, Sirene, Blitzlicht
Der ideale Signalgeber. TOP-ALARM ist ein lokaler, manuell auszulösender Alarm mit Sirene und Blitzlicht. Die Stromversorgung erfolgt autonom über eine 9V-Blockbatterie. Die Betriebsdauer beträgt ungefähr ein Jahr. Inklusive Ladestandüberwachung der Batterie - zwei LED's im Blitzlicht leuchten rot, wenn Batterie ersetzt werden muss. Bis zu 20 Einheiten können über eine Datenleitung gleichgeschaltet werden. Die 9 V Blockbatterie für den TOP-Alarm ist im Lieferumfang enthalten.
Produkt-Eigenschaften
- Auffälliges rotes LED-Blitzlicht als Standardkomponente
- Sehr laute Sirene mit ungefähr 100 dB in 1 Meter Entfernung
- Koppelungsmöglichkeit – bis zu 20 Geräte können mit einem Kabel verbunden werden
- Autark durch Stromversorgung mit 9V-Blockbatterie
- Inklusive Ladestandüberwachung der Batterie
- Wetterfeste, stabile Ausführung in rotem Kunststoff
- Kompakte Abmessungen, extrem flache Bauweise
- Beleuchteter Auslöseknopf im Alarm-Modus
Technische-Daten
- Lautstärke: 100 dB in 1 m Entfernung (+/- 5 dB)
- Blitzlicht: 1 Hz, rot
- Stromversorgung: 9 V Batterie (Blockform, inklusive)
- Abmessungen (H x B x T): 260 x 160 x 75 mm
Einsatzgebiete
- Baustellen, Baustellencontainer, Veranstaltungen im Freien
- Büros, Lagerhäuser, Kühlhäuser, Industriebetriebe
- Campingplätze, Freizeiteinrichtungen, Jachthäfen, Vereinsheime
- Handwerksbetriebe, Bäckereien, Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Großküchen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 44,94* | € 58,06* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 69,95* | € 88,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,06* | € 88,81* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,17* | € 93,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,05* | € 104,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|