| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31737312 Herst.-Nr.: 00737312 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Maße: Durchmesser 29 cm oben / 21 cm unten, Höhe 25 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 L | Farbe: | schwarz | Bügel: | aus Metall | Außgußhilfe: | ohne Ausgußtülle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, nölle baueimer schwarz 12 l, mischeimer, mischeimer 12l, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Nölle, Putzeimer, Haushaltseimer, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 1,52* | € 2,02* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,51* | € 2,43* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,68* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|