Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR Desinfektionsstation Edelstahl 32 L für Papiertücher mit Flaschenhalter und Inneneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-992012
Herst.-Nr.:
     2012
EAN/GTIN:
     4030695020126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Korpus und Aufnahmeteil für Papiertücher aus verzinkten Stahlblechen oder aus Edelstahl gefertigt. Verzinkte Ausführung - Oberflächenschutz = hochwertige Pulverbe- schichtung auf Polyster-Basis in der Farbe schwarzgrau , ähnlich RAL 7021. Deckel mit Loch (Loch als Schutz mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher aus Edelstahl, matt gefertigt. Flaschenhalter mit Konsole aus verzinktem Stahlblech und silber pulverbeschichtet. (Wird am Mittel- teil verschraubt.) Maße HxD ca.: 125x120 mm Lieferung inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech mit praktischen Bügelgriff (Inhalt ca. 32 L) Lieferung ohne Papiertücher und ohne Flasche. Der Durchmesser des Flaschenhalters beträgt 12 cm.
Weitere Informationen:
Art:
mit Desinfektionsstation
Inhalt:
bis 32 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,72*
€ 365,37*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,75*
€ 386,29*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,47*
€ 386,29*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 386,81*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 414,10*
€ 537,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28430
ab € 343,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 505,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 81,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.