Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8560MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1491652
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00723
EAN/GTIN:
     4058154072387
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8560MFP - 3er-Pack - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8560
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.8899 cm
Transporttiefe
15.8749 cm
Transporthöhe
4.4449 cm
Transportgewicht
113.4 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8560AN, 8560ANM, 8560DA, 8560DB, 8560DN, 8560DN TCO, 8560DT, 8560DX, 8560MFP, 8560MFP/D, 8560MFP/DM, 8560MFP/N, 8560MFP/N TCO, 8560MFP/PP, 8560MFP/SD, 8560MFP/SN, 8560MFP/ST, 8560MFP/SX, 8560MFP/T, 8560MFP/X, 8560MFP/YD, 8560N, 8560PP, 8560SDN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,27*
Ähnlich
Tektronix
108R00727
ab € 61,46*
Ähnlich
Xerox
108R00724
ab € 37,83*
Ähnlich
Xerox
108R00725
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.