Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1601Y Herst.-Nr.: 108R00725 EAN/GTIN: 4260177650149 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 8560MFP - 3er-Pack - Gelb - feste Tinten - für Phaser 8560 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 8.8899 cm | | Transporttiefe | 15.8749 cm | | Transporthöhe | 4.4449 cm | | Transportgewicht | 453.6 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | | Ergiebigkeit | Bis zu 3400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 8560AN, 8560ANM, 8560DA, 8560DB, 8560DN, 8560DN TCO, 8560DT, 8560DX, 8560MFP, 8560MFP/D, 8560MFP/DM, 8560MFP/N, 8560MFP/N TCO, 8560MFP/PP, 8560MFP/SD, 8560MFP/SN, 8560MFP/ST, 8560MFP/SX, 8560MFP/T, 8560MFP/X, 8560MFP/YD, 8560N, 8560PP, 8560SDN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 52,27* | € 70,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,94* | € 70,34* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 95,49* | € 122,78* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 105,27* | € 134,04* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 106,02* | € 135,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 17,42334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|