Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-108r00724 Herst.-Nr.: 108R00724 EAN/GTIN: 4058154072394 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 8560MFP - 3er-Pack - Magenta - feste Tinten - für Phaser 8560 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 8.8899 cm | | Transporttiefe | 15.8749 cm | | Transporthöhe | 4.4449 cm | | Transportgewicht | 113.4 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | | Ergiebigkeit | Bis zu 3400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 8560AN, 8560ANM, 8560DA, 8560DB, 8560DN, 8560DN TCO, 8560DT, 8560DX, 8560MFP, 8560MFP/D, 8560MFP/DM, 8560MFP/N, 8560MFP/N TCO, 8560MFP/PP, 8560MFP/SD, 8560MFP/SN, 8560MFP/ST, 8560MFP/SX, 8560MFP/T, 8560MFP/X, 8560MFP/YD, 8560N, 8560PP, 8560SDN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6963 | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 39,68* | € 48,62* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 37,65* | € 51,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,31* | € 51,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 70,80* | € 95,51* | | | | | 369 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 74,41* | € 97,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,22667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|