Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert
Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert
Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert
Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert
Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert
Locher Active WOW, 2 Blatt, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-17286099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17286099
EAN/GTIN:
     4002432396580
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschen locher
Leitz Locher Active WOW. Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher. Für alle Ordner und Ringbücher. Mit robustem Kunststoff-Tip. Mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers. Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: sortiert: 4 x pink, blau, dunkelgrau, und 3 x grün.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.2
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
17286036
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
17286023
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.