Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active WOW, 2 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-17286036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17286036
EAN/GTIN:
     4002432396566
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschen locher
Leitz Locher Active WOW. Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher. Für alle Ordner und Ringbücher. Mit robustem Kunststoff-Tip. Mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers. Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
blau
Lochung:
80 mm
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.2
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück
max. Anzahl der Blätter:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,65*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,21*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,27*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,57*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 13,96*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,22*
Ähnlich
Leitz
50082036
ab € 10,01*
Ähnlich
Leitz
55311036
ab € 12,14*
Ähnlich
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
17286099
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.