Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlochpfeifen HD2150, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzlochpfeifen HD2150, 2 Stück
Ersatzlochpfeifen HD2150, 2 Stück
Ersatzlochpfeifen HD2150, 2 Stück
Ersatzlochpfeifen HD2150, 2 Stück
Ersatzlochpfeifen HD2150, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-2101098
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101098
EAN/GTIN:
     5028252141635
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Rexel Ersatzlochpfeife HD2150. Für Locher HD2150. Loch-Ø 6 mm. Inhalt: 2 Stück. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Locher HD2150. Inhalt: 2 Stück.
Werkstoff:
metall
Durchmesser:
6
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber
Verwendung für Produkt:
Locher HD2150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101236
ab € 27,14*
Zubehör
Rexel
2101097
ab € 13,51*
Zubehör
Rexel
2100994
ab € 210,26*
Zubehör
Rexel
2101234
ab € 136,01*
Zubehör
Rexel
2101521
ab € 310,41*
Zubehör
Rexel
2101631
ab € 51,46*
Zubehör
Rexel
2100743
ab € 8,72*
Zubehör
Rexel
2101235
ab € 218,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.