Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel HD2300xErsatzpins(2)&Scheib(4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel HD2300xErsatzpins(2)&Scheib(4)
Rexel HD2300xErsatzpins(2)&Scheib(4)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27121228
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101631
EAN/GTIN:
     5028252185264
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Locher-Lochscheiben
locher lochscheiben
Ein praktisches Ersatzteilpaket mit zwei Stanzstiften und vier Stanzscheiben für den ultra-robusten Rexel HD2300X Locher.

- Robuste Metallausführung mit Anschlagschiene aus Metall
- Verstellbare Einlegetiefe
- Ausziehbarer Stanzabfallbehälter für komfortable Leerung
- Extralanger Stanzhebel ermöglicht leichtes Lochen
- Erhöhte Hebelkraft und Hohl-Pin-Technologie schaffen 150 Blatt (80 g/m2) mit einer leichten Bewegung, bis 300 Blatt in einer 2. Bewegung
- Stanzlöcher Ø 6 mm, 80 mm Lochung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall
Kompatibilität
Rexel HD2300X
Durchschlag Abstand
80 mm
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.6 g
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
31 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101098
ab € 37,50*
Zubehör
Rexel
2101236
ab € 27,14*
Zubehör
Rexel
2101097
ab € 13,51*
Zubehör
Rexel
2101234
ab € 136,01*
Zubehör
Rexel
2101521
ab € 310,41*
Zubehör
Rexel
2100743
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.