Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzpin HD4150/HD2150, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzpin HD4150/HD2150, 2 Stück
Ersatzpin HD4150/HD2150, 2 Stück
Ersatzpin HD4150/HD2150, 2 Stück
Ersatzpin HD4150/HD2150, 2 Stück
Ersatzpin HD4150/HD2150, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-2101236
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101236
EAN/GTIN:
     5028252156738
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Rexel Ersatzpin HD4150/HD2150. Für Locher HD2150 und HD4150. Loch-Ø 6 mm. Inhalt: 2 Stück. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Farbe:
silber
Verwendung für Produkt:
HD2150, HD4150
Garantiedauer:
2 Jahre
Durchmesser:
6
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt: 2 Stück.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101098
ab € 37,50*
Zubehör
Rexel
2101097
ab € 13,51*
Zubehör
Rexel
2101234
ab € 136,01*
Zubehör
Rexel
2101521
ab € 310,41*
Zubehör
Rexel
2101631
ab € 51,46*
Zubehör
Rexel
2100743
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.