Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102443
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102443
EAN/GTIN:
     5028252062206
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury RLS32. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 32 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 34 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierstreifen. Streifenbreite: 5,8 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 115 Liter / 950 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 92 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 260 mm. Leistungsaufnahme: 1400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 49,4 kg. Format: 540 x 890 x 540 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5,8
Schnittgeschwindigkeit:
92
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
34
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Breite:
540
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Netzfrequenz:
50
Artikelbezeichnung:
Mercury RLS32
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
49.4
Rauminhalt für Schnittgut:
115
Netzspannung:
230
Tiefe:
540
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
1400
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Schnittart:
Streifenschnitt
Höhe:
890
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,66*
€ 1.558,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,87*
€ 1.543,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.288,36*
€ 1.533,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,07*
€ 1.510,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.263,73*
€ 1.503,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,85*
€ 1.494,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,58*
€ 1.477,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102248
ab € 169,60*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 652,63*
Zubehör
Rexel
2102429EU
€ 1.837,60*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 707,19*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 222,21*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 241,39*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,66*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.779,37*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.197,46*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,88*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.960,34*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,68*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.