Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102417EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102417EU
EAN/GTIN:
     5028252063241
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2250. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Manuelle Rücklauffunktion. Selbstreinigendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CDs. Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 22 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 23 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierstreien. Streifenbreite: 5,8 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 50 Liter / 400 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 83 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 250 mm. Leistungsaufnahme: 255 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 24,6 kg. Format: 480 x 634 x 367 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
83
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
50
Breite:
480
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Leistungsaufnahme des Motors:
255
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittart:
Streifenschnitt
Netzfrequenz:
50
Höhe:
634
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Masse (Gewicht):
24.6
Artikelbezeichnung:
Mercury RDS2250
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Netzspannung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5,8
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes Schneidwerk
Eingabebreite für die Materialzuführung:
250
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Tiefe:
367
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,23*
€ 859,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,11*
€ 823,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 687,31*
€ 817,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 673,73*
€ 801,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,27*
€ 794,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,63*
€ 776,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102441
ab € 119,10*
Zubehör
Rexel
2102429EU
€ 1.837,60*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 707,19*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 222,21*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 241,39*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,66*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.241,58*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.547,59*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 423,91*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.779,37*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.708,39*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.197,46*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.377,94*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 79,29*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.