Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2103035EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103035EU
EAN/GTIN:
     5028252316132
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter RLWS35. Mit breitem Eingabeschacht. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Leuchtanzeige für offene Tür und vollen Abfallbehälter. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Manuelle und automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-2), CDs (Sicherheitsstufe O-2). Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 35 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 41 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 35 Papierstreifen. Streifenbreite: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 175 Liter / 1500 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 120 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 405 mm. Leistungsaufnahme: 1300 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 83,9 kg. Format: 640 x 970 x 590 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
41
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Tiefe:
590
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-2), CDs (Sicherheitsstufe O-2)
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Rauminhalt für Schnittgut:
175
Netzspannung:
230
Artikelbezeichnung:
RLWS35
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
83.9
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittgeschwindigkeit:
120
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
970
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Schnittart:
Streifenschnitt
Breite:
640
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.694,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.824,72*
€ 3.361,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.789,70*
€ 3.319,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.773,06*
€ 3.299,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.731,00*
€ 3.249,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.718,45*
€ 3.234,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,30*
€ 3.221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.694,58*
€ 3.206,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 655,94*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.695,34*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 703,27*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,73*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,06*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,37*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.776,55*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.202,46*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.369,95*
Zubehör
Rexel
ACCO40014
ab € 112,13*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2103047EU
ab € 5.177,95*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,88*
Zubehör
Rexel
4400050
ab € 27,38*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.