Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-50050085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050085
EAN/GTIN:
     4002432354528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
25
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Lochung:
80 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.