Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-50080085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080085
EAN/GTIN:
     4002432310333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Lochung:
80mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
max. Anzahl der Blätter:
30
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55020085
ab € 11,99*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.