Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-50081023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081023
EAN/GTIN:
     4002432395958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80mm
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Anzahl der Blätter:
30
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
metall
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
pink
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 310 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55022023
ab € 14,65*
Zubehör
Leitz
55021023
ab € 13,89*
Zubehör
Leitz
60490023
ab € 33,19*
Zubehör
Leitz
53192023
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.