Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-50082001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082001
EAN/GTIN:
     4002432393176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
30
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55021001
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.