Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     1682-124072450
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50580035
EAN/GTIN:
     4002432316908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Locher Mini NeXXt, mit Anschlagschiene, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
10
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Lochung:
80 mm
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,76*
1 Tag
206
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 6,79*
6 Tage
208
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 7,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 7,07*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.