Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Locher Mini NeXXt, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50580095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50580095
EAN/GTIN:
     4002432310661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Locher Mini NeXXt, mit Anschlagschiene, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Lochung:
80 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.