Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50950095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50950095
EAN/GTIN:
     4002432370283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Leitz Set mit Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502. Locher NeXXt 5008: mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Heftgerät NeXXt 5502: Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 65 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Ausführung des Inhalts des Sets:
je ein Locher NeXXt 5008 und ein Heftgerät NeXXt 5502
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 130 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50950035
ab € 19,75*
Ähnlich
Leitz
50951036
ab € 23,36*
Ähnlich
Leitz
50951051
ab € 24,20*
Ähnlich
Leitz
50951023
ab € 23,31*
Ähnlich
Leitz
50951062
ab € 23,37*
Ähnlich
Leitz
50951001
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.