Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50951001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50951001
EAN/GTIN:
     4002432396276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Leitz Set mit Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502. Locher NeXXt WOW 5008: mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Heftgerät NeXXt WOW 5502: Büroheftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für offene und geschlossene Heftung. Tackerfunktion. Mit Drehamboss. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 65 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Ausführung des Inhalts des Sets:
je ein Locher NeXXt 5008 und ein Heftgerät NeXXt 5502
Anzahl der Teile:
2
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,38*
€ 32,54*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 39,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50950035
ab € 19,78*
Ähnlich
Leitz
50950095
ab € 19,07*
Ähnlich
Leitz
50951036
ab € 23,35*
Ähnlich
Leitz
50951051
ab € 24,18*
Ähnlich
Leitz
50951016
ab € 23,89*
Ähnlich
Leitz
50951054
ab € 23,33*
Ähnlich
Leitz
50951023
ab € 23,35*
Ähnlich
Leitz
50951095
ab € 23,44*
Ähnlich
Leitz
50951062
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.