Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau
Set Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50951036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50951036
EAN/GTIN:
     4002432396290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Leitz Set mit Locher NeXXt WOW 5008 und Heftgerät NeXXt WOW 5502. Locher NeXXt WOW 5008: mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Heftgerät NeXXt WOW 5502: Büroheftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für offene und geschlossene Heftung. Tackerfunktion. Mit Drehamboss. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 65 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Anzahl der Teile:
2
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts des Sets:
je ein Locher NeXXt 5008 und ein Heftgerät NeXXt 5502
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50950035
ab € 19,78*
Ähnlich
Leitz
50950095
ab € 19,07*
Ähnlich
Leitz
50951051
ab € 24,18*
Ähnlich
Leitz
50951016
ab € 23,89*
Ähnlich
Leitz
50951054
ab € 23,33*
Ähnlich
Leitz
50951023
ab € 23,35*
Ähnlich
Leitz
50951095
ab € 23,44*
Ähnlich
Leitz
50951062
ab € 23,41*
Ähnlich
Leitz
50951001
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.