Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-51386095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51386095
EAN/GTIN:
     4002432330362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Leitz Bürolocher Stark NeXXt, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, mit platzsparendem Griffniederhalter, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter:
40
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
Garantiedauer:
10 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Farbe:
schwarz
Lochung:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.