Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-65320085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65320085
EAN/GTIN:
     4002432129430
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Leitz Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage. Pneumatisch unterstützte Höhenverstellung zum einfachen und mühelosen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition. Stabil und standfest. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen führt zu verbesserter Muskelaktivität und einer besseren Körperhaltung. Die große Tischfläche eignet sich für einen Bildschirm und Laptop mit Ständer. Die ausziehbare Ablage bietet ausreichend Platz für die Tastatur, Maus und Handgelenkstützen. Platzsparende Stellfläche: 800 x 350 mm. Minimale Höhe 68 mm, maximale Höhe 447 mm. Tragkraft: bis zu 16 kg auf der Haupttischfläche und bis zu 8 kg auf der Tastatur- und Mausablage. Produkt wird komplett montiert geliefert. Kunststofffreie Verpackung. Material: Metall. Gewicht: 5,5 kg. Format: 800 x 68/108 x 400 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Konzepthalter vorhanden:
Nein
max. Höhe:
447
höhenverstellbar:
Ja
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Ja
Werkstoff:
metall
min. Höhe:
68
Tragfähigkeit:
8
Tiefe:
400
Breite:
800
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Pneumatisch unterstützte Höhenverstellung zum einfachen und mühelosen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition. Stabil und standfest.
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
65180089
ab € 116,57*
Zubehör
Leitz
53690089
ab € 34,66*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.